Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 BUMAX88 M 12 x 30 A 4-88 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 BUMAX88 M 12 x 30 A 4-88 VE=S
ISO 4017 A 4 BUMAX88 M 12 x 30 A 4-88 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179410120030
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4017A41203088
EAN/GTIN:
     7332718004678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.772 KGM
Materialnummer:
04017.941.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m12x30 a4, din 933, din 933 a4, BUMAX88, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4 BUMAX88, ISO4017, M12x30, 12x30, AM40171230, 04017.941.0120.030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,5339*
€ 6,5139*
6 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 5,4199*
€ 6,844*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6043*
€ 6,9543*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 6,96*
Lager 4
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 10,2103*
€ 12,2703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,2703*
€ 14,60166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,5803*
€ 13,78056
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,2103*
€ 12,15026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 306,7575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420120030
ab € 5,4527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.