Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386067
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410120030
EAN/GTIN:
     7332718004678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 30 A 4 BUMAX88 25 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410120030
Werksnummer:
8000198124
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037720
Gewicht brutto Kg:
0,037720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,5339*
€ 6,4539*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 5,4599*
€ 6,844*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6143*
€ 6,9643*
1 Tag
50
25
€ 5,45*
ab € 5,61*
€ 6,97*
3 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,844*
€ 8,14436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2869*
€ 7,48141
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,2599*
€ 7,44928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4599*
€ 6,49728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 171,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420120030
ab € 5,4527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.