Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 12 x 30 A 4 blank, BUMAX88
Artikel-Nr.:
     5417F-p883823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7332718004678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
18
d:
12
l:
30 mm
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4017
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
3,772
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,5339*
€ 6,4539*
5 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 5,4599*
€ 6,844*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6143*
€ 6,9643*
1 Tag
50
25
€ 5,45*
ab € 5,61*
€ 6,97*
3 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4539*
€ 7,68014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1639*
€ 7,33504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9039*
€ 7,02564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7539*
€ 6,84714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4539*
€ 6,49014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5339*
€ 5,39534
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420120030
ab € 5,4527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.