Multi-Parameter-Photometer mit Bluetooth Schnittstelle; PC-Software; Cloud Service; Systemübergreifende Synchronisation der Messwerte; bis zu 13 auswählbare Parameter; zur Messung von zum Beispiel pH, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure; Messwertspeicherung Das Multi-Parameter-Photometer ist ein mobiles Messgerät zur Flüssigkeitsanalyse. Dadurch lassen sich mit dem Multi-Parameter-Photometer die verschiedensten Messungen durchführen. So ist es mit diesem Multi-Parameter-Photometer zum Beispiel möglich, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure oder auch den pH-Wert zu bestimmen. Um eine Messung mit dem Multi-Parameter-Photometer durchzuführen, muss eine Wasserprobe von 10 ml in eine Küvette gegeben werden.
Die verbaute LED in dem Multi-Parameter-Photometer erzeugt ein Prüflicht auf den Wellenlängenbereichen von 503 nm, 570 nm und 620 nm. Eine Photodiode erkennt nun anhand der Lichtdurchlässigkeit der Probe den zu messenden Wert.
Jede Messung wird automatisch vom Multi-Parameter-Photometer gespeichert. Die gespeicherten Messwerte lassen sich dann zum Beispiel über ein mobiles Endgerät über die am Multi-Parameter-Photometer verbaute Bluetooth Schnittstelle auslesen. Um die Messwerte vom Multi-Parameter-Photometer zu analysieren, steht eine kostenlose App zur Verfügung.
Auch ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung zwischen dem Multi-Parameter-Photometer und einem Computer herzustellen. Auch dafür steht eine kostenlose Software bereit, mit der sich die Messdaten analysieren lassen. Als eine weitere Besonderheit vom Multi-Parameter-Photometer lassen sich die Messdaten über beide Varianten in eine Cloud hochladen und von überall her abrufen. Auch dieser Service bei dem Multi-Parameter-Photometer ist kostenlos. Tecnhische Daten: Alkalinität Messbereich 0 … 30 mg/l 30 … 60 mg/l 60 … 100 mg/l 100 … 200 mg/l
Genauigkeit 3 mg/l 7 mg/l 12 mg/l 18 mg/l
Auflösung 1 mg/l
Chlor Messbereich 0,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 3,00 mg/l 3,00 … 4,00 mg/l 4,00 … 8,00 mg/l
Genauigkeit 0,10 mg/l 0,23 mg/l 0,75 mg/l 1,00 mg/l
Auflösung 0,01 mg/l
Cyanursäure Messbereich 0 … 15 mg/l 15 … 50 mg/l 50 … 120 mg/l 120 … 160 mg/l
Genauigkeit 1 mg/l 5 mg/l 13 mg/l 19 mg/l
Auflösung 1 mg/l
pH Messbereich 6,50 … 8,40 pH
Genauigkeit 0,11 pH
Auflösung 0,01 pH
Gesamthärte Messbereich 0 … 30 mg/l 30 … 60 mg/l 60 … 100 mg/l 100 … 200 mg/l 200 … 300 mg/l 300 … 500 mg/l
Genauigkeit 3 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 17 mg/l 22 mg/l 58 mg/l
Auflösung 1 mg/l
Kalziumhärte Messbereich 0 … 25 mg/l 25 … 100 mg/l 100 … 300 mg/l 300 … 500 mg/l
Genauigkeit 8 mg/l 22 mg/l 34 mg/l 45 mg/l
Auflösung 1 mg/l
Aktivsauerstoff Messbereich 0,0 … 5,0 mg/l 5,0 … 15,0 mg/l 15,0 … 25,0 mg/l 25,0 … 30,0 mg/l
Genauigkeit 0,5 mg/l 1,3 mg/l 3,8 mg/l 5,0 mg/l
Auflösung 0,1 mg/l
Chlordioxid Messbereich 0,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 6,00 mg/l 6,00 … 10,00 mg/l 10,00 … 11,40 mg/l
Genauigkeit 0,19 mg/l 0,48 mg/l 1,43 mg/l 1,90 mg/l
Auflösung 0,01 mg/l
Brom Messbereich 0,0 … 2,5 mg/l 2,5 … 6,5 mg/l 6,5 … 11,0 mg/l 11,0 … 13,5 mg/l
Genauigkeit 0,2 mg/l 0,6 mg/l 1,7 mg/l 2,3 mg/l
Auflösung 0,1 mg/l
Ozon Messbereich 0,00 … 1,00 mg/l 1,00 … 2,00 mg/l 2,00 … 3,00 mg/l 3,00 … 4,00 mg/l
Genauigkeit 0,07 mg/l 0,17 mg/l 0,51 mg/l 0,68 mg/l
Auflösung 0,01 mg/l
Wasserstoffperoxid – kleiner Messbereich (LR)
Messbereich 0,00 … 0,50 mg/l 0,50 … 1,50 mg/l 1,50 … 2,00 mg/l 2,00 … 2,90 mg/l
Genauigkeit 0,05 mg/l 0,12 mg/l 0,36 mg/l 0,48 mg/l
Auflösung 0,01 mg/l
Wasserstoffperoxid – großer Messbereich (HR)
Messbereich 0 … 50 mg/l 50 … 110 mg/l 110 … 170 mg/l 170 … 200 mg/l
Genauigkeit 5 mg/l 6 mg/l 11 mg/l 13 mg/l
Auflösung 1 mg/l
PHMB (Polyhexanid)
Messbereich 5 … 60 mg/l Genauigkeit 5 mg/l Auflösung 1 mg/l
Harnstoff Messbereich 0,00 … 0,30 mg/l 0,30 … 0,60 mg/l 0,60 … 1,00 mg/l 1,00 … 1,50 mg/l 1,50 … 2,50 mg/l
Genauigkeit 0,05 mg/l 0,06 mg/l 0,09 mg/l 0,12 mg/l 0,19 mg/l
Auflösung 0,01 mg/l
Weitere Spezifikation
Kalibrierung Nullpunktkalibrierung
Lichtquelle 503 nm / 570 nm / 620 nm LED Lichtdetektor Photodiode Spannungsversorgung 4 x 1,5V AA Batterien
Abmessung Küvette 36 x ø 21 mm (10ml)
Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch Speicher
Automatische Messwertspeicherung und Auslesung
Speicherplatz 256 Werte
Schnittstelle Bluetooth Verbindung mit App und PC Software
Automatische Abschaltung nach 300 Sekunden Inaktivität Betriebsbedingungen 5 … 45 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend Lagerbedingungen 5 … 45 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Abmaße 165 x 95 x 50 mm
Gewicht 230 g Lieferumfang: 1 x Multi-Parameter-Photometer PCE-CP 30 inkl. Küvette 1 x Ersatzküvette 1 x Lichtschutzdeckel 1 x Microfasertuch 1 x Stößel 1 x 10 ml Dosierpipette 4 x AA Batterie 1 x Quick-Start-Guide 1 x Servicetasche 1 x kostenfreie App 1 x kostenfreie PC-Software 1 x kostenfreier Cloud Service 1 x Reagenzien Starter Kit ( 20x pH, 20x freies Chlor, 10 x gebunden/ gesamt Chlor, 10x Alkalinität, 10 x Cyanursäure)
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |