Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltmessgerät PCE-PHM 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltmessgerät PCE-PHM 14
Umweltmessgerät PCE-PHM 14
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PHM 14
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHM 14
EAN/GTIN:
     4250348717375
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Umweltmessgerät PCE-PHM 14

Wasseranalysegerät PCE-PHM 14 | automatische Kalibrierfunktion | zur dauerhaften pH Messung

Das Wasseranalysegerät PCE-PHM 14 wurde zur dauerhaften und einfachen Überwachung des pH Wertes entwickelt. Dieser pH Monitor kann mit einfachen Mitteln an einer Wand montiert werden. Über den BNC Anschluss auf der Unterseite von dem PCE-PHM 14 pH Meter können verschiedene pH Elektroden angeschlossen werden. Weiterhin ist auf der Unterseite die Netzteilbuchse zu finden, welche das pH Meter mit Spannung versorgt.

Das pH Meter verfügt über ein beleuchtetes LC Display, welches auch aus der Ferne gut lesbar ist. Das pH Meter PCE-PHM 14 ist mit einer automatischen Kalibrierfunktion bei pH 4, 7 und 10 ausgestattet. Dies bedeutet, dass das Messgerät automatisch die Pufferlösung erkennt und sich so kalibriert.

Messbereich0 ... 14 pH
Auflösung
0,01 pH
Genauigkeit
(bei 23 °C ± 5°C/ nach Kalibrierung)
0,07 pH bei5 ... 9 pH
0,1 pH bei 4 .. 10 pH
0,2 pH bei 1 ... 3,9 pH & 10,1 ... 13 pH
Eingangs Impedanz
1012 Ohm
Abtastrate
ca. 1 Sekunde
Betriebsbedingungen
0 ... 50 °C < 80 % r.F.
Kalibrierung
Intern auf pH7 pH 4 & pH 10
Spannungsversorgung
Extern 9 V
Stromaufnahme
ca. 11 mA
Abmessungen
89 x 57 x 31 mm
Gewicht
ca. 117 g
Anschluss pH Elektrode
BNC
Achtung:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 79,44*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 212,05*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 87,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 380,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 336,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 365,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 372,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 294,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 128,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 328,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 349,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 66,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 66,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.