Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® ELASTIC Fingerkuppenverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Fingerkuppenverbände
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Fingerkuppenverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262004086
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     335.020.04086
EAN/GTIN:
     4045444601556
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: ca. 43 x 68 mm, - elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 50 Strips
- Maße: ca. 43 x 68 mm
- Farbe: hautfarben
- Material: Textilgewebe
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,18*
Lager 380
23
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 11,19*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,28*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,39*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,69*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,06*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,99*
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,05*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,26*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,70*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,57*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.