Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverbände Actiomedic® 'Detect', Textilgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Fingerverbände Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25489, 25490)
Modellbeispiele: Fingerverbände Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25489, 25490)
Modellbeispiel: Art. 25489
Modellbeispiel: Art. 25490
Artikel-Nr.:
     328-25489
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607592
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Maße (L x B): 120 x 20 mm
  • Farbe: blau
  • hypoallergen
  • Inhalt: 100 Stück
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück (Packungen)

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Eigenschaft:
detektierbar | hypoallergen
Breite:
20 mm
Länge:
120 mm
Mindestbestellmenge:
5 Stk. (Packungen)
Inhalt:
100 Stk.
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 15,40*
3 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 18,06*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.028.11306
ab € 10,80*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,61*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,26*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,07*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,97*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,30*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,22*
Ähnlich
Söhngen
ab € 18,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,54*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,92*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.