Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Fingerkuppenverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingerkuppenverbände
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingerkuppenverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262143068
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.021.43068
EAN/GTIN:
     4045444603437
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: ca. 43 x 68 mm, - wasserabweisend, hypoallergen, detektierbar
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 50 Strips
- Maße: ca. 43 x 68 mm
- Farbe: blau
- Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fingerkuppenpflaster, Fingerkuppenverband, Fingerspitzenpflaster, Fingerspitzenverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips detectable, pflaster strips, 43, 68, Actiomedic®, DETECT, Fingerkuppenverbände, Maße:, ca., mm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
41
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 11,13*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,18*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,30*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,58*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.