Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz, Farbe gelb/marine-2017, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose 2-farbig - Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-326100-474-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913030975
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN 26330

nach EN 471
- Knieverstärkung
- Kniepolster sind integrierbar
- Hammerschlaufe
- Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
- doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Rundbund mit Gürtelschlaufen
- eingesetzte Beuteltaschen
- 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Reflexband: Original 3m Scotchlite 8910

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange/marine, orange/grün, gelb/marine

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max 25 x 40°C Wäsche, Farbe gelb/marine-2017, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 36,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 37,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,10*
€ 40,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,19*
€ 44,13*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,85*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.