Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2017066 Gr.66 Bundhose gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2017066 Gr.66 Bundhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2017066 Gr.66 Bundhose gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017066
EAN/GTIN:
     4030913962917
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Warnschutz 2017066 Gr.66 Bundhose gelb/marine 90 % Polyester, 15 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 290 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330marine und grün65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 320 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330DesignReflexband silberExtra Knieverstärkung Kniepolster sind integrierbar Hammerschlaufe Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel Hosenschlitz mit Reißverschluss Rundbund mit Gürtelschlaufen eingesetzte Beuteltaschen 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2017066
Werksnummer:
2017066
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,99*
€ 39,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 40,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,14*
€ 40,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 40,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,27*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,43*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.