Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Artikel-Nr.:
     158-PL2017.25
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017025
EAN/GTIN:
     4030913030876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Warnschutz-Bundhose gelb-marine Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 25 - Größe 25

Warnschutz-Bundhose zweifarbig

  • Knieverstärkung
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen

Taschen:

  • 1 Handytasche
  • 1 Oberschenkeltasche links
  • 1 doppelte Zollstocktasche rechts
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2007

orange/marine: PL2006

orange/grün: PL2008


  • Version: 25 - Größe 25
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
25
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
gelb-blau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,37*
€ 35,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 36,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,48*
€ 36,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,07*
€ 39,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,09*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,48*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.