Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Kunststoffgehäuse silber, Ziffernblatt schwarz, ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Kunststoffgehäuse silber, Ziffernblatt schwarz, ar
Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Kunststoffgehäuse silber, Ziffernblatt schwarz, ar
Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,Kunststoffgehäuse silber, Ziffernblatt schwarz, ar
Artikel-Nr.:
     369-E878793
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878793
EAN/GTIN:
     4030275000203
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
· Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff · Mineraldeckglas · Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie· Schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen · Quarz-Uhrwerk
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Material Abdeckung:
Mineralglas
Batterie enthalten:
ja
Datumsanzeige:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Temperaturanzeige:
nein
Uhrwerk:
Quarz
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Material Gehäuse:
Kunststoff (ABS)
Breite:
300 mm
Farbe Gehäuse:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Uhren, Zeitmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 51,17*
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 51,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 51,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 60,07*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 49,02*
€ 62,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 1-57
ab € 45,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.