Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm, Zifferblatt schwarz, Funkuhrwerk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     103-503056
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 1-57
EAN/GTIN:
     4030275000234
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm, Zifferblatt schwarz, Funkuhrwerk.

Übersichtliches Design. Schlagfestes ABS-Gehäuse Ø 300 mm und Mineralglasfront. Mit Sekundenzeiger.

Gehäuse aus ABS-Kunststoff, silberfarben. Ø 300 mm. Zifferblatt schwarz mit Zahlen.

Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein. Lieferung aller Uhren inklusive Batterie.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
silber
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
300 mm
Ausführung Zifferblatt:
schwarz
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 503056 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
61
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 59,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 60,25*
€ 4,95*
ab € 47,28*
€ 60,45*
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 60,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,63*
€ 63,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 1-57
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.