Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken
Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken
Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken
Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken
Hängewaage, Wägebereich bis 15kg, Wägeschritte 20 g, mit Haken
Artikel-Nr.:
     369-E836380
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E836380
EAN/GTIN:
     4045761027169
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
∙ Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) ∙ Mit Haken aus Stahl (Höhe mit Haken 270 mm) ∙ Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 11 mm) ∙ Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird∙ Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 HzPraktisch - Preiswert - Stets griffbereit
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15 kg
Wägeschritte:
20 g
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,85*
€ 56,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 56,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,80*
€ 57,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 58,89*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 81,17*
€ 91,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,18*
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.