Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H175xB90xT30mm Wägebereich 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage H175xB90xT30mm Wägebereich 15
Hängewaage H175xB90xT30mm Wägebereich 15
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348063
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CH 15 K 20
EAN/GTIN:
     4045761027169
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Edelstahlhaken · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion) · herausziehbares Maßband L 1000 mm · Gesamtmaße H 175 mm x B 90 mm x T 30 mm mm · Gewicht ca. 250 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Gewicht:
ca. 250 g
Wägebereich:
15 kg
Ziffernschritt:
20 g
Tiefe:
30 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
KERN
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 57,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,74*
€ 57,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,00*
€ 57,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 59,38*
€ 14,90*
ab € 45,48*
€ 59,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 83,93*
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.