| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-605641 Herst.-Nr.: CH15K20 EAN/GTIN: 4045761027169 |
| |
|
| | |
| Hängewaage, handlich und kompakt
Handlich und kompakt Herausziehbares Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite. Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion. Automatische Abschaltung nach 5 Minuten. Messgerät mit hoher Genauigkeit Einschwingzeit 2 Sek., Lieferung inkl. Batterie. Weitere Informationen: | | Typ: | CH 15K20 | Ablesbarkeit: | 20 g | Wägebereich: | 15 kg | Gehäusemaße LxBxT (mit Haken): | 90x30x270 mm | Gesamtlänge (mit Haken): | 105 mm | Ziffernhöhe: | 11 mm | Gewicht: | 315 g | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, taschenbandmaß 1m, handwaage, kern & sohn kranwaage |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,19* | € 57,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,74* | € 57,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,00* | € 57,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 59,38* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 45,48* | € 59,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|