Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. M
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. M
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. M
Artikel-Nr.:
     369-E6408180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6408180
EAN/GTIN:
     5705332037322
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Regenschutz-Jacken "Comfort Stretch" Aus 100% Polyurethan/Polyester, 210 g/m2 ∙ Nach EN 343 Kat. II ∙ Bei 30 °C waschbar ∙ Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss ∙ Verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband ∙ 2 Außentaschen mit Patte ∙ Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss ∙ Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen ∙ Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig ∙ Farbe marine
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,01*
€ 91,68*
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 93,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,90*
€ 102,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 88,87*
€ 108,38*
Lager 369
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 124,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 74,11*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,39*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,63*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,96*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,71*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,72*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.