| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380054 Herst.-Nr.: 205420-9FB.03 XXXL EAN/GTIN: 5705332030316 |
| | |
|
| | |
| Regenschutz-Jacke Comfort Stretch Größe XXXL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit 3M-Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Marke: | OCEAN | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,55* | € 91,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,73* | € 93,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,84* | € 102,49* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 88,60* | € 108,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,75* | € 116,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|