Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45942690
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102544
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 60x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
64 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal höhe: 64,00
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 10,16*
2
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,21*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 8,21*
€ 11,40*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,84*
€ 12,17*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 9,31*
€ 12,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,40*
€ 13,566
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B600603
ab € 0,86566*
Zubehör
Hager
B6006047030
ab € 0,42555*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 45,07*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,32*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1478*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.