Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr BA6 64x67x2000mm m.OT Bodenl BA66006007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154D96
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA66006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102544
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr BA6 64x67x2000mm m.OT Bodenl BA66006007030O
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
67 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
64 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,57*
€ 20,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 15,93*
€ 22,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,964*
€ 22,454*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,255*
€ 22,795*
1
€ 5,00*
ab € 16,29*
€ 22,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,454*
€ 26,72026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,054*
€ 26,24426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,894*
€ 24,86386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,044*
€ 23,85236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,394*
€ 23,07886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,964*
€ 18,99716
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.