Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT SRE PG 13,5/ 13 5 /11/7 52005320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52005320 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52005320 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-25875946
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005320
EAN/GTIN:
     4044773436730
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg13,5

SKINDICHT SRE PG 13,5/ 13 5 /11/7 52005320

Kabelverschraubung SKINDICHT® SRE PG 13.5/ 13.5 /11/7
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 9 - 11 mm
Schlüsselweite 1: 22
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Erdungs-Kabelverschraubung mit zusätzlichem Knickschutz Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können
Fertigungsstraßen
Förder- und Transportanlagen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Perfekte Abdichtung mit Knickschutz
Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Hohe Schutzart
kabelschonende Zugentlastung
Schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 12,68*
25
€ 5,95*
ab € 11,60602*
€ 13,91602*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,51*
€ 22,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 267,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.