Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222378 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222378 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
222378 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911608K
EAN/GTIN:
     k.A.
LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
11,0mm
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Schutzart:
IP65
Klemmbereich max.:
13,0mm
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schirmdurchmesser min.:
8,0mm
Schirmdurchmesser max.:
10,0mm
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Typ:
Verschraubung mit Biegeschutz EMV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 18,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911613K
ab € 38,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.