Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSREPG13,5/13,5/11/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52005320 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52005320 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F113F33
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg13,5
Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSREPG13,5/13,5/11/7
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,83*
1
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 12,61*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 12,1092*
€ 14,7892*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,43*
€ 22,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,7892*
€ 17,59915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1092*
€ 14,40995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 369,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.