Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 30kW 400V,AC SDAINLM55(110V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25266220
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278408
EAN/GTIN:
     4015082784089
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination

Sterndreieckschütz 30kW 400V,AC SDAINLM55(110V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 55 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 15 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 500 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,70*
€ 460,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,78*
€ 463,76*
Frei Haus
ab € 430,38*
€ 483,40*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 441,90*
€ 497,70*
€ 5,95*
ab € 454,05*
€ 511,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,29*
€ 548,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281203 DILM32-XSPR240
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,54*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 91,21*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,48*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,26*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,71*
Zubehör
Eaton
136489
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.