Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörmodul RC-Glied 240-500V50Hz DILM32-XSPR500-GVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B511C84
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Anzeigemodul
Baustein für Schutzbeschaltung
Diode
Entstörmodul RC-Glied 240-500V50Hz DILM32-XSPR500-GVP
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,0839*
€ 10,2639*
41 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,28*
100
Frei Haus
ab € 9,5219*
€ 11,6319*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 9,87*
€ 12,06*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 332,84*
Zubehör
Eaton
278411 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 381,95*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 267,83*
Zubehör
Eaton
278408 SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 409,43*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 320,62*
Zubehör
Eaton
294030
ab € 102,98*
Zubehör
Eaton
294009
ab € 86,29*
Zubehör
Eaton
294031
ab € 102,46*
Zubehör
Eaton
293988
ab € 57,71*
Zubehör
Eaton
294010
ab € 78,13*
Zubehör
Eaton
294032
ab € 102,22*
Zubehör
Eaton
294014
ab € 85,61*
Zubehör
Eaton
294036
ab € 109,26*
Zubehör
Eaton
293990
ab € 62,66*
Zubehör
Eaton
294012
ab € 78,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.