Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 22kW 400V,AC SDAINLM45(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25200575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278386
EAN/GTIN:
     4015082783860
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
LY-Relais

Sterndreieckschütz 22kW 400V,AC SDAINLM45(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 11 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 500 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 22 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,33*
€ 340,16*
Frei Haus
ab € 321,76*
€ 360,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 325,96*
€ 360,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,65*
€ 378,33*
€ 5,95*
ab € 348,56*
€ 384,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,76*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,33*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,84*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,94*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,64*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,83*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,89*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,81*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.