Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 30m 19301306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband, IP00, 30m 19301306
LED-Flexband, IP00, 30m 19301306
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-17566225
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19301306
EAN/GTIN:
     4251433943914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 30m 19301306

LED-Flexplatine, 30 m, CRI > 95, 3,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
3 W
Lichtstrom je Meter:
291 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,80*
€ 642,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 560,90*
€ 643,08*
Frei Haus
ab € 562,67*
€ 648,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,44*
€ 678,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 635,17*
€ 720,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,54*
€ 764,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,71*
€ 736,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,80*
€ 661,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.