| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15874981 Herst.-Nr.: 195310 EAN/GTIN: 4010311053592 |
| |
|
| | |
| Schraubkabelschuh für Cu und Al SK-V-AS/95-240 Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse. Lieferumfang: Abreißkopfschrauben, Schraubverbinder, Zentrierringe bzw. -einlage zur Leiterzentrierung. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt Kupfer, RM: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Kupfer, RE: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Kupfer, SM: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, RM: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, RE: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SM: | 95..240 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 95..240 mm² | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 12 | Werkstoff des Leiters: | Aluminium | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,20* | € 40,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,30* | € 40,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,18* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|