Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder 95-240qm verzinnt al 2f95-240qmm ÖlstoppMittelsteg bis 30 kv SK-V-AS/95-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkabelschuh für Cu und Al SK-V-AS/95-240
Schraubkabelschuh für Cu und Al SK-V-AS/95-240
Artikel-Nr.:
     262-B678F31
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     195310
EAN/GTIN:
     4010311053592
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Schraubstoßverbinder
klemmkabelschuh
Schraubverbinder 95-240qm verzinnt al 2f95-240qmm ÖlstoppMittelsteg bis 30 kv SK-V-AS/95-240
Weitere Informationen:
Anzahl der Schrauben:
2
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 - 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 - 240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Werkstoff des Leiters:
Aluminium
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Weitere Suchbegriffe: Alu-Verbinder, Cu-Verbinder, Hochspannungsverbinder, Mittelspannungsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder zum Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,07*
€ 40,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 40,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 41,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,60*
€ 43,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.