Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 1,0A-1,6A,1S1Ö ZE-1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite (ähnlich)
Produktbild Vorderseite (ähnlich)
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15265078
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014432
EAN/GTIN:
     4015080144328
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 1,0A-1,6A,1S1Ö ZE-1,6

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
1..1,6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,98*
ab € 22,99*
€ 30,22*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 22,94*
€ 30,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,62*
€ 33,35*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 29,51*
€ 37,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,73*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,19*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,16*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,18*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,72*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,90*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,73*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
51846 DIULEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 75,09*
Zubehör
Eaton
214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC)
ab € 82,37*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.