Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEM12-10-G(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306666-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     127132
EAN/GTIN:
     4015081246670
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Eaton DILEM12-10-G(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 5.5 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6.6 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEM12-10-G(24VDC)
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 127132, DILEM12-10-G(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,76*
€ 42,31*
1
€ 4,00*
ab € 35,48*
€ 45,94*
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 35,94*
€ 46,02*
1
€ 5,46*
ab € 37,69*
€ 48,09*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,47*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,87*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,11*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 31,17*
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.