Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509873
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082146559
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Wendeschütz
wendeschütz eaton 24v 4kw
eaton wendeschütz
Spulenspannung = 24 V
Leistung = 4 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 6NO
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Leistung:
4 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
6NO
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 24v, 2509873, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 214655DIULEM21MVG(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,96*
€ 96,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,38*
€ 98,71*
€ 5,46*
ab € 88,29*
€ 103,56*
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 107,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 155,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,55*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,99*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 27,80*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,11*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.