Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830, DALI FEDGE2-PDI1 #0637632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-98154741
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637632
EAN/GTIN:
     4029299550412
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830, DALI FEDGE2-PDI1 #0637632

Pendelleuchte FEDGE2, weiß, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1201 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 5730 lm, Bemessungsleistung 43 W, 133 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 381,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,32*
€ 381,77*
Frei Haus
ab € 323,58*
€ 384,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290SI
ab € 53,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209051
ab € 4,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314SI
ab € 178,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313
ab € 244,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042SI
ab € 220,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209351SI
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.