Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 250mm 5pol. Klemme, si FEDGE-VS-D-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 250mm 5pol. Klemme, si FEDGE-VS-D-SI
Artikel-Nr.:
     3517B-93353853
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209351SI
EAN/GTIN:
     4029299567311

Verbindungsstück 250mm 5pol. Klemme, si FEDGE-VS-D-SI

L= 250 MM, MIT 5-POL KLEMME, SILBER, 1 STK.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
250 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,31*
€ 32,83*
€ 3,90*
ab € 26,50*
€ 37,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.