Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialventilator Niederdruck,230V HWW 200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 -30-40°C 50Hz
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 -30-40°C 50Hz
Artikel-Nr.:
     3517B-96158353
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07538
EAN/GTIN:
     4010184075387
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axialventilator Niederdruck,230V HWW 200/4

Axial-Hochleistungsventilator mit Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben. Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlusskasten am Motor. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Volumenstrom:
520 m³/h
Drehzahl:
1360 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 299,30*
€ 356,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,02*
€ 360,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 306,21*
€ 364,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,96*
€ 371,46*
Frei Haus
ab € 314,16*
€ 375,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01001
ab € 400,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01002
ab € 641,80*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01004
ab € 611,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01006
ab € 643,25*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01008
ab € 757,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01010
ab € 982,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.