| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891H48 Herst.-Nr.: 01008 EAN/GTIN: 4010184010081 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø400mm 230V 1350Upm 4010cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HWW400/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1350 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 400 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 4010 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 757,48* | € 873,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 799,38* | € 917,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 805,00* | € 926,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 807,84* | € 929,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 963,50* | € 1.095,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|