| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891H50 Herst.-Nr.: 01010 EAN/GTIN: 4010184010104 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø450mm 230V 1380Upm 5770cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HWW450/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1380 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 450 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 5770 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 982,46* | € 1.122,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,48* | € 1.148,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,38* | € 1.171,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.046,72* | € 1.189,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.199,01* | € 1.353,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|