Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96154734
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13642163
EAN/GTIN:
     4251433942153
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 125 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 12.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.083,40*
€ 1.184,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.117,31*
€ 1.244,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.214,17*
€ 1.323,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.221,86*
€ 1.338,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,58*
€ 1.481,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,78*
€ 1.470,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,47*
€ 1.388,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,61*
€ 1.356,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,31*
€ 1.329,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662184
ab € 890,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622183
ab € 886,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622174
ab € 890,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643174
ab € 1.206,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643183
ab € 1.204,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645164
ab € 494,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645173
ab € 492,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.