Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 2m 980-SCRJ/SCRJ-2 VS-PC2xPOF #1645741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel 2m 980-SCRJ/SCRJ-2 VS-PC2xPOF #1645741
Verbindungskabel 2m 980-SCRJ/SCRJ-2 VS-PC2xPOF #1645741
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89012890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1645741
EAN/GTIN:
     4046356028653
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Verbindungskabel 2m 980-SCRJ/SCRJ-2 VS-PC2xPOF #1645741

LWL-Verbindungskabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 2, Material: PBT, Anschlussart: POF SC-RJ, Ethernet
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,85*
€ 139,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,87*
€ 144,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,01*
€ 145,40*
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 151,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,17*
€ 162,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.