| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000015360 Herst.-Nr.: 1645741 EAN/GTIN: 4046356028653 |
| |
|
| | |
| 1645741 - LWL-Verbindungskabel VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2, Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 2 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SCRJ Stecker auf SCRJ Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 2m, lwl breakoutkabel, phoenix contact lwl patchkabel, PHOENIX, KABEL, KONFEKTIONIERT, VERBINDUNGSKABEL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,49* | € 139,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,33* | € 145,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,66* | € 145,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,28* | € 151,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 136,08* | € 161,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|