Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23
Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-85236841
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00506382
EAN/GTIN:
     4053877010463
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturbegrenzer jumo

Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23

Der freiprogrammierbare elektronische Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 kann auf Hutschiene montiert werden. Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V,-10/+15 %, 48 bis 63 Hz, 5 VA. Der Universalmesseingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale. TB/TW überwachen thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
0 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-200..850 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-200..850 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Mediumtemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,82*
€ 385,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,54*
€ 386,42*
Frei Haus
ab € 349,37*
€ 390,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,20*
€ 401,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 360,32*
€ 401,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,63*
€ 455,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
ab € 153,89*
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL
ab € 106,60*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm 701160
ab € 56,27*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.