Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturbegrenzer/ -wächter, Pt100 dl, AC 110 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40201522
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00506382
EAN/GTIN:
     4053877010463
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturbegrenzer jumo
Der freiprogrammierbare elektronische Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 kann auf Hutschiene montiert werden. Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V,-10/+15 %, 48 bis 63 Hz, 5 VA. Der Universalmesseingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale. TB/TW überwachen thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert. Wird dieser überschritten, so schaltet das eingebaute Relais die Anlage in einen betriebssicheren Zustand und die LED K1 schaltet von grün auf rot um. Kommt die Anlage wieder in den Gutbereich, muss beim TB die Taste Reset mit einem entsprechenden Werkzeug manuell entriegelt werden. Es ist auch eine externe Entriegelung möglich. Der TW hingegen stellt sich ohne äußere Einwirkung automatisch wieder zurück. Ein Binärausgang DC 24 V /20 mA kann bei einer einstellbaren Temperatur vor Erreichen des Grenzwertes ein Voralarmsignal ausgeben, welches über LED KV zusätzlich angezeigt wird. Der TB/TW mit Baubreite 22,5 mm wird auf Hut-Schienen montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5 mm² verdrahtet. Er hat zusätzlich die Zulassung nach cULus.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer, 701160/8-0153-001-23, 7011608015300123, 00506382, Temperaturschalter, 70.1140, 701140, 701160, Baumusterprüfung, Begrenzer, DIN 34 40, DIN 3440, DIN EN 14597, DIN EN14597, DIN34 40, DIN3440, Hutschiene, Hutschienen-Montage, Hutschienenmontage, Programmierbar, TB, TW, Temperaturwäc, Temperaturwächter, UL, Voralarm, Wächter, Überwachung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 296,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 345,96*
€ 387,18*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,87*
€ 387,20*
Frei Haus
ab € 347,04*
€ 388,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,52*
€ 403,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,78*
€ 480,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
ab € 154,74*
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL
ab € 105,82*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm 701160
ab € 56,28*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.