Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

506382 - Temperaturbegrenzer/ -wächter nach DIN EN 14597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000520
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     506382
EAN/GTIN:
     4053877010463
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturbegrenzer jumo
Freiprogrammierbarer Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 für Hutschienenmontage. Spannungsversorgung AC110..240V,-10/+15%, 48..63Hz,5VA. Der JUMO TB/TW ist ein freiprogrammierbarer Begrenzer / Wächter. Der Universalmesseingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale. TB/TW überwachen thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert. Wird dieser überschritten, so schaltet das eingebaute Relais die Anlage in einen betriebssicheren Zustand und die LED K1 schaltet von grün auf rot um. Kommt die Anlage wieder in den Gutbereich, muss beim TB die Taste Reset mit einem entsprechenden Werkzeug manuell entriegelt werden. Es ist auch eine externe Entriegelung möglich. Der TW hingegen stellt sich ohne äußere Einwirkung automatisch wieder zurück. Ein Binärausgang DC 24V/20mA kann bei einer einstellbaren Temperatur vor erreichen des Grenzwertes ein Voralarmsignal ausgeben, welches über LED KV zusätzlich angezeigt wird. Der TB/TW mit Baubreite 22,5 mm wird auf Hut-Schienen montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5mm2 verdrahtet. Er hat zusätzlich die Zulassung nach cULus., Herstellernummer: 506382
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer, JUMO, HUTSCHIENE, KLEMME, KONFIGURIERBAR, LED, RELAIS, SCHRAUBKLEMME, THERMOMETER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 345,96*
€ 387,18*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,87*
€ 387,20*
Frei Haus
ab € 347,04*
€ 388,49*
Frei Haus
ab € 348,67*
€ 392,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,52*
€ 403,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL
ab € 105,82*
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
ab € 154,74*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 30,14*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm 701160
ab € 56,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.