Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 1250x550x205,IP54 FP82TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 1250x550x205,IP54 FP82TW
Wandschrank,univers 1250x550x205,IP54 FP82TW
Artikel-Nr.:
     3517A-60158555
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82TW
EAN/GTIN:
     3250612666966
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank,univers 1250x550x205,IP54 FP82TW

Schrank, univers, IP54/I, 1250x550x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,43*
€ 463,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 424,55*
€ 485,74*
Frei Haus
ab € 428,70*
€ 490,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 431,66*
€ 492,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 433,45*
€ 494,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,74*
€ 578,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL252Z
ab € 59,25*
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 76,34*
Zubehör
Hager
FZ027N
ab € 116,45*
Zubehör
Hager
FZ027W
ab € 122,19*
Zubehör
Hager
FZ352
ab € 45,95*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,50*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,74*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,65*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,37*
Zubehör
Hager
FZ402
ab € 24,08*
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.