Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter I(G)/SVB T0-2-1/I1/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55267520
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207147
EAN/GTIN:
     4015082071479
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Hauptschalter I(G)/SVB T0-2-1/I1/SVB

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 22,38*
€ 28,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,63*
€ 29,37*
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 25,55*
€ 32,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,93*
€ 33,42*
€ 5,95*
ab € 26,02*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,76*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,06*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,60*
Zubehör
Eaton
182411 CI-K2H-T3-2-MBS
ab € 25,71*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,487*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.