Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose 2Ö, 1S F3S-TGR-NMPC-21-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose 2Ö, 1S F3S-TGR-NMPC-21-05
Kabeldose 2Ö, 1S F3S-TGR-NMPC-21-05
Artikel-Nr.:
     3517A-51876013
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3S-TGR-NMPC-21-05
EAN/GTIN:
     4547648861359
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
DeviceNet Buskabel

Kabeldose 2Ö, 1S F3S-TGR-NMPC-21-05

Berührungsloser Sicherheitsschalter. codierte Version, Miniatur-Kunststoffgehäuse PBT, 2 Öffner + 1 Schließer, Kabellänge 5 m
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,88*
€ 77,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,54*
€ 80,97*
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 96,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,87*
€ 97,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,03*
€ 99,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.