| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7579250 Herst.-Nr.: F3S-TGR-NMPC-21-05 EAN/GTIN: 4547648861359 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = Schließer/2 Öffner Gehäusematerial = Polyester Anschlussausführung = 5m Kabel Schaltertyp = Kontaktlos Betätigertyp = Kodierschalter Sensorprinzip = Magnet Betätiger inklusive = Ja Schaltabstand = 12 mm IP Schutzart = IP 67 Anzahl der Ansteuerrichtungen = 2
Omron kontaktloserDer kontaktlose Omron F3S-TGR-N_C-Schalter hat einen Schaltabstand von 12 mm und 24 V dc Versorgungsspannung. Dies sind Miniatursensoren mit vorverdrahtetem 5-m-Kabelanschluss. Er verfügt über 2 Öffnerkontakte und 1 Schließerkontakt. Dieser Schalter ist für die Verriegelung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren vorgesehen. Es sind sowohl Kunststoff- als auch Edelstahlschalter erhältlich, die jedoch ideal für hohe Hygieneanforderungen in der Nahrungsmittelindustrie geeignet sind. Er verfügt über einen langen Erfassungsbereich, um falsche Signale aufgrund einer schlecht ausgerichteten Tür zu vermeiden. Hinweis: Die Modelle F3S-TGR-N_C sind codiert. Betätiger im Lieferumfang enthalten. Für einen geeigneten Controller siehe G9SA oder G9SB von Omron oder das DeviceNet-System NE1A.Eigenschaften und VorteileKontaktloser Betrieb ohne Abrieb Ausgezeichnete Erfassung von mechanischen Toleranzen Können hinter Edelstahlbeschlägen betrieben werden SchraubenlochabdeckungenZertifizierungenSchutzart IP67 EN 954-1 En ISO13849-1 EN 60204-1 En/IEC 60947-5-3 UL 508 CSA C22.2 BS En1088-1 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Sicherheitskontakte: | Schließer/2 Öffner | Gehäusematerial: | Polyester | Anschlussausführung: | 5m Kabel | Schaltertyp: | Kontaktlos | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sensorprinzip: | Magnet | Betätiger inklusive: | Ja | Schaltabstand: | 12 mm | IP Schutzart: | IP 67 | Anzahl der Ansteuerrichtungen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Magnet für Reedschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 7579250, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Omron, F3STGRNMPC2105, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,88* | € 77,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,54* | € 80,97* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,76* | € 96,38* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,87* | € 97,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,03* | € 99,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|