Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa WR120B4 3-MP IP-Überwachungskamera (WLAN/LAN) 4mm Weitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA 3-MP IP-Überwachungs- WR120B4 kamera (WLAN/LAN) 4mm Weitwinkel 26660
INDEXA 3-MP IP-Überwachungs- WR120B4 kamera (WLAN/LAN) 4mm Weitwinkel 26660
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162266603
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26660
EAN/GTIN:
     4015162266603
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
3 Megapixel Überwachungskamera mit Weitwinkelobjektiv, Tag/Nacht-IP-Kamera mit LAN- und WLAN-Anschluss. In Metallgehäuse für innen oder außen (IP66), zur Wand- und Deckenmontage mit 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. Auflösung 2304 x 1296p bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 80°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 20m, automatischem IR-Filteraustausch. H.265 Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen über Smartphone-App. Live-Überwachung sowie Aufnahme/Wiedergabe in 3MP bei bis zu 15 Bildern/s. Eine Aufnahme kann automatisch über die Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 10m) gestartet werden. Video und Ton können auf eine microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 128GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang) aufgenommen werden (mit 2 Sek. Voralarm-Sequenz). Die ältesten Aufnahmen werden automatisch überschrieben (Ringspeicher). Automatische Push-Benachrichtigung und / oder Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung einstellbar. Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über lokale Verbindung, WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels). Herunterladen von aufgenommenen Videos in 3MP Auflösung auf Smartphone / Tablet möglich. Für Fernzugriff und Push-Nachrichten ist eine Internetverbindung über einen Router (nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN erforderlich. >Plug and Play< - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones/ Tablets gleichzeitig. Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich, Browserzugriff nicht möglich. WLAN-Standard 802.11b/g/n. ONVIF-Standard: 2.4. Kompatibel mit Recorder/ Empfänger WR100R, WR100M, WR100M7, sowie mit Indexa NVR4xx (H.265)- und DVRx22-Serie. Spannungsversorgung: 12V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,90m DC-Kabel. Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: 72 x 58 x 99mm. Passendes Zubehör: SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, Anschlusskasten AK50(v.2) (bietet Platz für Strom-Einspeisung SE01) oder AK208 (bietet Platz für ein Netzgerät ORBIT-12/2000V und ermöglicht die Montage auf Masthalterung MH152), Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10 und Netzgerät ORBIT-12/2000V.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa netzwerkkamera, ir überwachungskamera, WR120B4, 26660, Kamera für Überwachungssystem, Außenkamera, Funkkamera, Tag-Nacht-Kamera, WLAN-Kamera, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,03*
€ 136,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,48*
€ 137,33*
€ 3,50*
ab € 111,21*
€ 138,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,75*
€ 145,57*
3 Tage
1
€ 6,50*
ab € 154,10*
€ 188,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.