Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3461-40336671
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25052AW30
EAN/GTIN:
     4011209943483
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
17,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, multifunktionsrelais siemens, industrierelais, 3RP2505-2AW30, 3RP25052AW30, -, 3RP15, 3RP25, 7PU, Anlagenüberwachung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Elektronisches Zeitrelais, Hilfsschalter, Industrie, Industriebauform, Industriegehäuse, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kaskadierung, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Motordiagnose, Motoren verzögert abschalten, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Starter, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Taktgeber, Temperaturüberwachungsgeräte, Timer, Watchdog, Zeitschaltrelais, Zykluszeitüberwachung, ansprechverzögerte Zeitrelais, elektronisches Relais, rückfallverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Überwachunsggeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,06*
€ 83,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,66*
€ 87,29*
€ 5,00*
ab € 73,37*
€ 88,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,11*
€ 92,65*
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,89*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13211AA00
ab € 0,942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.