Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40131254
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031555
EAN/GTIN:
     4017918183097
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, STTB 2,5-DIO/O-U, STTB2,5DIOOU, 3031555, Bauelement-Reihenklemme, 1 A, Bauelementeklemme, Bauelementreihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Diodenklemmen, Trenn-/Bauelementeklemmen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenk, Zugfederklemmen, 0459395, 459395
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,37053*
€ 4,02053*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5056*
€ 5,2656*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5474*
€ 5,3274*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,5589*
€ 5,3389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3274*
€ 6,33961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9474*
€ 5,88741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7674*
€ 5,67321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5474*
€ 5,41141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2174*
€ 5,01871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5474*
€ 4,22141
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.